Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 suppilo kahvalla rumpupumppuun | AF4UVW 9L451 / 14712-0250

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Kahvakahvallinen suppilo rumpupumppuun

Varastossa
Tuote: AF4UVW Malli: H14712-0250Ristiviite: 9L451 / 14712-0250

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Koko1.15 gal./4.3 l
VäriValkoinen
Suppilon materiaalipolypropeeni
Suppilo Max OD10-1 / 4 "/ 260 mm
Kokonaiskorkeus12.5
Varren pituus3.6 "/ 91 mm
Varsi OD0.90 "/ 23 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeusVarren pituusVarsi ODHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 suppilo kahvalla nokkarummulle | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200 H14712-02000.56 gal./2.1 lSuuri suppilo9.85 "/ 250 mm3.45 "/ 88 mm0.83 "/ 21 mm€35.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Kahvakahvallinen suppilo rumpupumppuun
€58.79 / yksikkö