Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 suppilo kahvalla nokkarummulle | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Kahvakahvallinen suppilo rummulle

Varastossa
Tuote: AF4CUC Malli: H14712-0200Cross Ref: 8RFL0 / 14712-0200

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri suppilo
Koko0.56 gal./2.1 l
VäriValkoinen
Suppilon materiaalipolypropeeni
Suppilo Max OD8.15 "/ 207mm
Kokonaiskorkeus9.85 "/ 250 mm
Varren pituus3.45 "/ 88 mm
Varsi OD0.83 "/ 21 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeusVarren pituusVarsi ODHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 suppilo kahvalla rumpupumppuun | AF4UVW 9L451 / 14712-0250 H14712-02501.15 gal./4.3 lSuppilo12.53.6 "/ 91 mm0.90 "/ 23 mm€58.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Kahvakahvallinen suppilo rummulle
€35.95 / yksikkö