Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0100 Suppilojauhe 100mm Pk 6 | AF7KRA 21TR24 / 14660-0100

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0100 Suppilojauhe 100 mm Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7KRA Malli: H14660-0100Ristiviite: 21TR24 / 14660-0100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJauhesuppilo
Koko248ml
VäriLäpikuultava
Suppilon materiaalipolypropeeni
Suppilo Max OD4.22 "
Kanavan yläosan tunnus4.02 "
Kokonaiskorkeus3.82 "
Varren pituus095 "
Varsi OD0.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Suuri reikäinen varsi minimoi jauheen muodostumisen, höyryautoklavoitu 121 asteessa C

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0100 Suppilojauhe 100 mm Pk 6
€53.72 / yksikkö