Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H10936-0000 Jerrican 10l/2.5 Gallona Kapasiteetti Hdpe | AF4BCX 8NK51 / 109360000

BEL-ART - SCIENCEWARE H10936-0000 Jerrican 10l/2.5 Gallona Kapasiteetti Hdpe

Varastossa
Tuote: AF4BCX Malli: H10936-0000Ristiviite: 8NK51 / 109360000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkanisterin
Koko10 l / 2.5 gal.
Sulkemiskoko14 "
VäriValkoinen
Syvyys7.3 "
MateriaaliHDPE
Leveys10.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H10937-0000 Jerrican 20l/5 gallona | AF4EQJ 8TVJ6 / 109370000 H10937-000020 l / 5 gal.25.5 "30.75 "€175.35
BEL-ART - SCIENCEWARE H10935-0000 Polyetyleeni Jerrican 5 litran korkilla | AF4VTG 9LML4 / 109350000 H10935-00005L--€81.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H10936-0000 Jerrican 10l/2.5 Gallona Kapasiteetti Hdpe
€108.85 / yksikkö