Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H10935-0000 Polyetyleeni Jerrican 5 litran korkilla | AF4VTG 9LML4 / 109350000

BEL-ART - SCIENCEWARE H10935-0000 Polyeteeni Jerrican Nokka 5 L korkki

Varastossa
Tuote: AF4VTG Malli: H10935-0000Cross Ref: 9LML4 / 109350000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkanisterin
Koko5L
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H10936-0000 Jerrican 10l/2.5 Gallona Kapasiteetti Hdpe | AF4BCX 8NK51 / 109360000 H10936-000010 l / 2.5 gal.7.3 "10.07 "€108.85
BEL-ART - SCIENCEWARE H10937-0000 Jerrican 20l/5 gallona | AF4EQJ 8TVJ6 / 109370000 H10937-000020 l / 5 gal.25.5 "30.75 "€175.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H10935-0000 Polyeteeni Jerrican Nokka 5 L korkki
€81.87 / yksikkö