Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F44171-0000 mikroskoopin diakuvapaketti PK10 | AH9ZDE 46D059 / 44171-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F44171-0000 Mikroskoopin diakuvapaketti PK10

Varastossa
Tuote: AH9ZDE Malli: F44171-0000Ristiviite: 46D059 / 44171-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin diakuvapaketti
OmistaaJokaisella sivulla on (16) 25 x 75 mm: n dioja
MateriaaliVinyyli
Koko8.5 x 10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F44171-0000 Mikroskoopin diakuvapaketti PK10
€127.10 / yksikkö