Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1025 Pipetti 25ml | AG6RRE 46D011 / 37911-1025

BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1025 Pipetti 25 ml

Varastossa
Tuote: AG6RRE Malli: F37911-1025Ristiviite: 46D011 / 37911-1025

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetti
Väripunainen
Materiaalipolypropeeni
KokoSopii pipettiin asti 25 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37899-0000 Pipetti 25ml | AG6RRA 46D007 / 37899-0000 F37899-0000€65.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1025 Pipetti 25 ml
€60.36 / yksikkö