Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37902-0010 Economy Pipettipumppu 10ml | AF7KQU 21TP85 / 37902-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F37902-0010 Economy Pipettipumppu 10ml

Varastossa
Tuote: AF7KQU Malli: F37902-0010Ristiviite: 21TP85 / 37902-0010

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipettipumppu
Väri VäriVihreä
Koko10mL
Pituus6.75 "
Materiaalipolypropeeni
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kevyt ja taloudellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37902-0002 Economy Pipettipumppu 2ml | AF7KQT 21TP83 / 37902-0002 F37902-00022mL€50.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37902-0010 Economy Pipettipumppu 10ml
€55.83 / yksikkö