Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37787-0000 Spinbar Magneettinen pesuallassiivilä Sininen | AF3ZCK 8GE13 / 37787-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37787-0000 Spinbar Magneettinen pesuallassiivilä Sininen

Varastossa
Tuote: AF3ZCK Malli: F37787-0000Ristiviite: 8GE13 / 37787-0000

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen pesuallas
Värisininen
MateriaaliPTFE
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37787-0001 Spinbar Magneettinen pesuallassiivilä Vihreä | AF4WUK 9MT83 / 37787-0001 F37787-0001Vihreä€52.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37787-0000 Spinbar Magneettinen pesuallassiivilä Sininen
€58.24 / yksikkö