Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 magneettisekoittimet - 6 kpl pakkaus | AF3VMR 8DK48 / 371610000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Magneettiset sekoittimet – 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3VMR Malli: F37161-0000Cross Ref: 8DK48 / 371610000

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen sekoitustanko
VäriValkoinen
ShapeKahdeksankulmainen
Koko1 x 5/16, 11/2 x 5/16, 2 x 5/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Sekoitustanko Flea Micro Pack - 6 kpl pakkaus | AF4BKD 8NMF2 / 371620000 F37162-00008 x 1.5, 7 x 2, 10 x 3 mm6€65.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Magneettiset sekoittimet – 6 kpl pakkaus
€98.25 /pakkaus