Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M04237.220.0001 Rakennealuslevy Hiiliteräs M22 X, 200PK | AH7THQ 38CV91

GRAINGER M04237.220.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs M22 X, 200PK

Varastossa
Tuote: AH7THQ Malli: M04237.220.0001Ristiviite: 38CV91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen aluslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8213
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04237.220.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs M22 X, 200PK
€275.02 /pakkaus