Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F37112-0001 Sekoitustanko Ptfe Kertakäyttöinen 1x5/16 Pk/100 | AF2TGE 6XNN9 / 371120001

BEL-ART - SCIENCEWARE F37112-0001 Sekoitustanko Ptfe Kertakäyttöinen 1x5/16 Pk/100

Varastossa
Tuote: AF2TGE Malli: F37112-0001Ristiviite: 6XNN9 / 371120001
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
€332.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliPTFE
ShapeMonikulmio
Koko1 x 5/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058Kahdeksankulmainen5/8 x 5/16 "1€11.92
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158Kahdeksankulmainen1-5/8 x 5/16"1€16.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178Kahdeksankulmainen1-7/8 x 3/8"1€22.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122 F37110-1122Kahdeksankulmainen1-1/2 x 1/2"1€45.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128Kahdeksankulmainen1-1/2 x 3/8"1€18.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388Kahdeksankulmainen1-3/8 x 3/8"1€18.38
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Sekoitustanko Ptfe kahdeksankulmainen 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128 F37110-2128Kahdeksankulmainen2-1/2 x 3/8"1€27.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37112-0001 Sekoitustanko Ptfe Kertakäyttöinen 1x5/16 Pk/100
€332.06 /pakkaus