Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steriili näytteenottolusikka 8ml - 100 kpl pakkaus | AF4HKH 8X804 / 36740-0004

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steriili näytteenottolusikka 8 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4HKH Malli: F36740-0004Ristiviite: 8X804 / 36740-0004

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottolusikka
Koko8mL
VäriValkoinen
kahvan pituus3.5 "
MateriaaliSteriili polystyreeni
Kokonaispituus4 9 / 10 "
kokonaisleveys1 1 / 5 "
TyyppiKorroosionkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0001 Näytteenottolusikka 1.25 ml - 100 kpl pakkaus | AF3UKL 8DAL7 / 36740-0001 F36740-00011.25ml3 3 / 10 "Steriili polystyreeni4"1 / 2 "steriili100€159.69
BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 Steriili lusikkanäytteenotto 25 ml - 25 kpl pakkaus | AF4QQY 9G723 / 36948-0000 H36948-000025cc6 2 / 5 "Polystyreeni10 "2.125 "steriili25€134.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steriili näytteenottolusikka 8 ml - 100 kpl pakkaus
€157.07 / yksikkö