Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0001 Näytteenottolusikka 1.25 ml - 100 kpl pakkaus | AF3UKL 8DAL7 / 36740-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0001 Näytteenottolusikka 1.25 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3UKL Malli: F36740-0001Ristiviite: 8DAL7 / 36740-0001
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
€159.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottolusikka
Koko1.25ml
VäriValkoinen
kahvan pituus3 3 / 10 "
MateriaaliSteriili polystyreeni
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys1 / 2 "
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0004 Steriili näytteenottolusikka 8ml - 100 kpl pakkaus | AF4HKH 8X804 / 36740-0004 F36740-00048mL3.5 "Steriili polystyreeni4 9 / 10 "1 1 / 5 "Korroosionkestävä1€157.07
BEL-ART - SCIENCEWARE H36948-0000 Steriili lusikkanäytteenotto 25 ml - 25 kpl pakkaus | AF4QQY 9G723 / 36948-0000 H36948-000025cc6 2 / 5 "Polystyreeni10 "2.125 "steriili25€134.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36740-0001 Näytteenottolusikka 1.25 ml - 100 kpl pakkaus
€159.69 /pakkaus