DAYTON 7K411 puhallin 20 tuuman etupuolen käyrä | AF3NED

DAYTON 7K411 puhallin 20 tuuman eteenpäinkäyrä

Varastossa
Tuote: AF3NED Malli: 7K411

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,257.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku310
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5360
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2050
Syvyys32-3 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit3.2-2.9/1.4
Korkeus38 "
Asumisen viimeistelyEi eristetty
KoteloSinkitty teräs
Hz60
Tulo Dia.16-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko143T
Moottori HP1
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1735
Moottorityyppi3-vaiheinen
Ulostulon korkeus24.75 "
Ulostulon leveys24.75 "
Vaihe3
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys20 "
Leveys36.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.8047
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritAsumisen viimeistelyKoteloHzHinta
DAYTON 7J512 puhallin 20 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPG 7J512-3105360-3.2-3.2/1.6SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten50/60€5,369.90
DAYTON 7J513 puhallin 20 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPH 7J513-4008650-18.8 / 10.2-9.4SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,071.95
DAYTON 7J514 puhallin 20 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPJ 7J514-4008650-6.0-5.8/2.9SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten50/60€5,170.07
DAYTON 7J515 Puhallin 20 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPK 7J515-450--9.4-8.5/4.2SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,441.86
DAYTON 7J516 puhallin 20 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPL 7J516-525--14.5-13.1/6.5SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,386.04
DAYTON 7J517 puhallin 20 tuuman etupuolen käyrä | AF3MPM 7J517-610--20.4-18.5/9.2SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,738.58
DAYTON 7J518 Puhallin 20 tuuman etenemiskäyrä | AF3MPN 7J51813,060760-886038.1-34.5/17.3SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€8,156.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7K411 puhallin 20 tuuman eteenpäinkäyrä
€5,257.93 / yksikkö