Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 Spoon Tfe ,5/2ml Bel-art - 2 kpl pakkaus | AF3QRY 8C165 / 36730-0015

BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 Spoon Tfe, 5/2 ml Bel-art - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QRY Malli: F36730-0015Ristiviite: 8C165 / 36730-0015

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottolusikka
Koko0.5 / 2 ml
VäriHopea / ruskea
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus5 9 / 10 "
TyyppiKaksoispäät / lusikat, Fluo-Kem® Teflon (R) FEP-pinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8215993500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärikahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F36725-0000 Näytteenottolusikka Ei-steriili 1 tl - 12 kpl pakkaus | AE2NEF 4YMT2 / 367250000 F36725-00004.93mLValkoinen7"Ei-steriili, polypropeeni7"1.125 "Kemikaaleja ja korroosiota kestävä12€34.39
BEL-ART - SCIENCEWARE F36723-0000 Spoon Sampler 1/4 teelusikallista - 12 kpl pakkaus | AF4MHW 9CFC6 / 36723-0000 F36723-00001 / 4 tsp.Valkoinen6.156 "Ei-steriili, polypropeeni7"25 / 32 "Kemikaaleja ja korroosiota kestävä12€26.84
BEL-ART - SCIENCEWARE F36724-0000 Spoon Sampler Polypropeeni 1/2 tl - 12 kpl pakkaus | AF4NNE 9DNT9 / 36724-0000 F36724-00002.46mLValkoinen7"Ei-steriili, polypropeeni7"1"Kemikaaleja ja korroosiota kestävä12€37.79
BEL-ART - SCIENCEWARE F36726-0000 Näytteenottolusikka 3 tl - 12 kpl pakkaus | AF6BUX 9WCR2 / 36726-0000 F36726-000014.79mLValkoinen7"Ei-steriili, polypropeeni7"1.5 "Kemikaaleja ja korroosiota kestävä1€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36730-0015 Spoon Tfe, 5/2 ml Bel-art - 2 kpl pakkaus
€160.97 /pakkaus