Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18955-0000 Laboratorioteline Pipetti 28 Kapasiteetti | AF6BJQ 9VZV5 / 18955-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18955-0000 laboratorioteline pipetti 28 kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF6BJQ Malli: F18955-0000Cross Ref: 9VZV5 / 18955-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetin tukiteline
VäriValkoinen
Korkeus7"
Pituus7"
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18953-0000 Laboratorioteline Pipetti 50 Kapasiteetti | AF6BJE 9VZN3 / 18953-0000 F18953-00008.75 "8.375 "4.5 "€66.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18955-0000 laboratorioteline pipetti 28 kapasiteetti
€55.81 / yksikkö