ALTRONIX WP2 -paristokotelo Nema 4 / ip 66 Metalli | AC7DBY 38C671

ALTRONIX WP2-akkukotelo Nema 4/ip 66 metallia

Varastossa
Tuote: AC7DBY Malli: WP2Ristiviite: 38C671

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovirtalähde / paristokotelo
Syvyys6-5 / 8 "
Korkeus17.5 "
NEMA / IEC-kehysNEMA 4 / IP 66 luokiteltu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.127
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8504407001
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX WP2-akkukotelo Nema 4/ip 66 metallia
€413.28 / yksikkö