Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18953-0000 Laboratorioteline Pipetti 50 Kapasiteetti | AF6BJE 9VZN3 / 18953-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18953-0000 laboratorioteline pipetti 50 kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF6BJE Malli: F18953-0000Ristiviite: 9VZN3 / 18953-0000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetin tukiteline
VäriValkoinen
Korkeus8.75 "
Pituus8.375 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18955-0000 Laboratorioteline Pipetti 28 Kapasiteetti | AF6BJQ 9VZV5 / 18955-0000 F18955-00007"7"5.5 "€55.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18953-0000 laboratorioteline pipetti 50 kapasiteetti
€65.09 / yksikkö