Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1620 Test Tube Rack Stackable 40 Places | AG9QNJ 21TR57 / 18860-1620

BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1620 Koeputkiteline Pinottava 40 paikkaa

Varastossa
Tuote: AG9QNJ Malli: F18860-1620Ristiviite: 21TR57 / 18860-1620

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputkiteline
VäriValkoinen
Korkeus5.25 "
Pituus10.625 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)13.02
Laivan pituus (cm)26.35
Laivan leveys (cm)11.11
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0000 koeputkiteline ilman lankaa 13mm Sininen | AG9QMC 21TP54 / 18747-0000 F18747-0000sininen2.5 "9 7 / 10 "polypropeeni4 1 / 10 "€41.93
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0003 koeputkiteline ilman lankaa 25mm Sininen | AG9QME 21TP56 / 18747-0003 F18747-0003sininen2.5 "9 7 / 10 "polypropeeni4 1 / 10 "€43.02
BEL-ART - SCIENCEWARE F18746-0003 koeputkiteline ilman lankaa 25mm punainen | AG9QMF 21TP57 / 18746-0003 F18746-0003punainen2.5 "9 7 / 10 "polypropeeni4 1 / 10 "€42.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0003 koeputkiteline ilman lankaa 25mm Valkoinen | AG9QMG 21TP58 / 18745-0003 F18745-0003Valkoinen2.5 "9 7 / 10 "polypropeeni4 1 / 10 "€42.53
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 koeputkiteline Poxygrid(R) puolikokoinen | AG9QMX 21TP97 / 18788-1600 F18788-1600Vihreä2.5 "4 15 / 16 "Epoksipinnoitettu teräslanka3.62 "€61.86
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 koeputkiteline Poxygrid(R) puolikokoinen | AG9QMY 21TP98 / 18788-2000 F18788-2000Vihreä2.5 "4 15 / 16 "Epoksipinnoitettu teräslanka4.25 "€65.55
BEL-ART - SCIENCEWARE F18754-0001 koeputkiteline Poxygrid(R) Sininen | AG9QNF 21TR33 / 18754-0001 F18754-0001sininen2.5 "8"Epoksipinnoitettu teräslanka3.62 "€77.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1620 Koeputkiteline Pinottava 40 paikkaa
€86.85 / yksikkö