BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0001 metalliteline, johon mahtuu 16 50 ml putkea | AF3RKB 8CJF6 / 187940001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0001 metalliteline, johon mahtuu 16 50 ml:n putkea

Varastossa
Tuote: AF3RKB Malli: F18794-0001Ristiviite: 8CJF6 / 187940001

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen putkiteline
Värisininen
muodostuu4x4
Korkeus3.625 "
MateriaaliEpoksipinnoitettu teräslanka
Osastojen lukumäärä16 Paikat
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimuodostuuOsastojen lukumääräLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0000 metalliteline, johon mahtuu 8 50 ml putkea | AF3RKA 8CJF5 / 187940000 F18794-00002x48 Paikat3.187 "€76.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0001 metalliteline, johon mahtuu 16 50 ml:n putkea
€76.65 / yksikkö