Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0000 metalliteline, johon mahtuu 8 50 ml putkea | AF3RKA 8CJF5 / 187940000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0000 metalliteline, johon mahtuu 8 50 ml:n putkea

Varastossa
Tuote: AF3RKA Malli: F18794-0000Ristiviite: 8CJF5 / 187940000

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen putkiteline
Värisininen
muodostuu2x4
Korkeus3.625 "
MateriaaliEpoksipinnoitettu teräslanka
Osastojen lukumäärä8 Paikat
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimuodostuuOsastojen lukumääräLeveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0001 metalliteline, johon mahtuu 16 50 ml putkea | AF3RKB 8CJF6 / 187940001 F18794-00014x416 Paikat6.12 "€76.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0000 metalliteline, johon mahtuu 8 50 ml:n putkea
€76.16 / yksikkö