Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MPB1149S Pistorasiaruuvi Vakio 5/16-18 X 2-1/4, 5PK | AB9WLQ 2FUT5

APPROVED VENDOR MPB1149S kantaruuvi vakio 5/16-18 x 2-1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AB9WLQ Malli: MPB1149SRistiviite: 2FUT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunkromi
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2.25 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus140,000 psi
täyttöjä2FUA1
Rockwellin kovuusC39 - C45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko18
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPB1149S kantaruuvi vakio 5/16-18 x 2-1/4, 5PK
€22.88 /pakkaus