Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18324-0001 Lyijypaino | AG6RMT 46C872 / 18324-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18324-0001 Lyijypaino

Varastossa
Tuote: AG6RMT Malli: F18324-0001Ristiviite: 46C872 / 18324-0001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyijyn paino
Väripunainen
Halkaisija8mm
Pituus30cm
MateriaaliVikem-vinyylipäällysteinen lyijypaino
TyyppiVikem-vinyylipäällysteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7806008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18324-0000 Lyijypaino | AG6RMR 46C871 / 18324-0000 F18324-00006.4mm€66.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18324-0001 Lyijypaino
€88.74 / yksikkö