BEL-ART - SCIENCEWARE F16272-0000 Laboratorioalusta Ldpe 22 tuumaa Leveys 18 tuumaa D | AD3GXZ 3ZFV7 / 16272-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16272-0000 Laboratorioalusta Ldpe 22 tuumaa leveys 18 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD3GXZ Malli: F16272-0000Ristiviite: 3ZFV7 / 16272-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolokero
VäriValkoinen
Syvyys18 "
Korkeus4"
MateriaaliLDPE
Vuotokapasiteetti6.86 gal
AlaluokkaTarjottimet
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriSyvyysKorkeusPituusMateriaaliVuotokapasiteettiHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Laboratorioalusta 4-3/4 tuumaa K 14-3/8 tuumaa D | AD3BJJ 3XPD5 / 24676-0003 F24676-000312.12 "-sininen14.375 "4.75 "-polypropeeni7 L€160.52
BEL-ART - SCIENCEWARE F16270-0000 Laboratorioalusta | AD3GXX 3ZFV5 / 16270-0000 F16270-000012 "3.87 gal--3"16 "LDPE-€164.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F16271-0000 Laboratorioalusta | AD3GXY 3ZFV6 / 16271-0000 F16271-000016 "4.16 gal--3"20 "LDPE-€180.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16272-0000 Laboratorioalusta Ldpe 22 tuumaa leveys 18 tuumaa D
€197.79 / yksikkö