Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Laboratorioalusta 4-3/4 tuumaa K 14-3/8 tuumaa D | AD3BJJ 3XPD5 / 24676-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Laboratorioalusta 4-3/4 tuumaa K 14-3/8 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD3BJJ Malli: F24676-0003Ristiviite: 3XPD5 / 24676-0003

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolokero
Värisininen
Syvyys14.375 "
Korkeus4.75 "
Materiaalipolypropeeni
Vuotokapasiteetti7 L
AlaluokkaTarjottimet
Leveys12.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriSyvyysKorkeusPituusMateriaaliVuotokapasiteettiHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F16270-0000 Laboratorioalusta | AD3GXX 3ZFV5 / 16270-0000 F16270-000012 "3.87 gal--3"16 "LDPE-€164.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F16271-0000 Laboratorioalusta | AD3GXY 3ZFV6 / 16271-0000 F16271-000016 "4.16 gal--3"20 "LDPE-€180.40
BEL-ART - SCIENCEWARE F16272-0000 Laboratorioalusta Ldpe 22 tuumaa Leveys 18 tuumaa D | AD3GXZ 3ZFV7 / 16272-0000 F16272-000022 "-Valkoinen18 "4"-LDPE6.86 gal€197.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Laboratorioalusta 4-3/4 tuumaa K 14-3/8 tuumaa D
€160.52 / yksikkö