Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F16270-0000 Laboratorioalusta | AD3GXX 3ZFV5 / 16270-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16270-0000 Laboratorioalusta

Varastossa
Tuote: AD3GXX Malli: F16270-0000Ristiviite: 3ZFV5 / 16270-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolokero
Koko3.87 gal
Korkeus3"
Pituus16 "
MateriaaliLDPE
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)52.71
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriSyvyysKorkeusPituusMateriaaliVuotokapasiteettiHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Laboratorioalusta 4-3/4 tuumaa K 14-3/8 tuumaa D | AD3BJJ 3XPD5 / 24676-0003 F24676-000312.12 "-sininen14.375 "4.75 "-polypropeeni7 L€160.52
BEL-ART - SCIENCEWARE F16271-0000 Laboratorioalusta | AD3GXY 3ZFV6 / 16271-0000 F16271-000016 "4.16 gal--3"20 "LDPE-€180.40
BEL-ART - SCIENCEWARE F16272-0000 Laboratorioalusta Ldpe 22 tuumaa Leveys 18 tuumaa D | AD3GXZ 3ZFV7 / 16272-0000 F16272-000022 "-Valkoinen18 "4"-LDPE6.86 gal€197.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16270-0000 Laboratorioalusta
€164.78 / yksikkö