Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY KRE3550 Rinnakkaispuristin, 50 tuumaa Leuan aukko, 1700 nimellinen kiristyspaine | CD3LWV 450G43

BESSEY KRE3550 rinnakkaiskiristin, 50 tuumaa max. Leuan aukko, 1700 nimelliskiristyspaine

Varastossa
Tuote: CD3LWV Malli: KRE3550Ristiviite: 450G43

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€107.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaispuristin
Tangon materiaaliKylmävedetty seosteräs
Palkin koko1-9/64
Tangon paksuus (tuumaa)23/64
Palkin leveys (tuumaa)1-9/64
Kiinnityspinta (tuumaa)2 x 3-3 / 4
Kiinnityspinta D (tuumaa)3-3/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)2
kahvan pituus5
Kahva materiaaliMuovi
Nimellinen kiristyspaine1700
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-9/64 x 23/64
Avaus50
Pad tyyppiTasainen
Koko5 / 8 "
Karan halkaisija.5/8
Kurkun syvyys3.75
TyyppiKorkeapaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8205

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BESSEY KRE3531 Rinnakkaispuristin, 31 tuumaa enint. Leuan aukko, 1700 nimellinen kiristyspaine | CD3FXH 450G41 KRE3531€89.13
BESSEY KRE3512 Rinnakkaisliitin, 12 tuumaa enint. Leuan aukko, 1700 nimellinen kiristyspaine | CD3LWR 450G39 KRE3512€78.30
BESSEY KRE3524 Rinnakkaispuristin, 24 tuumaa maks. Leuan aukko, 1700 nimellinen kiristyspaine | CD3LWT 450G40 KRE3524€87.36
BESSEY KRE3540 Rinnakkaispuristin, 40 tuumaa Leuan aukko, 1700 nimellinen kiristyspaine | CD3LWU 450G42 KRE3540€94.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY KRE3550 rinnakkaiskiristin, 50 tuumaa max. Leuan aukko, 1700 nimelliskiristyspaine
€107.24 / yksikkö