Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H50029-0000 Käsine ja hiha Neopreeni Koko 10 tuumaa Pr | AF3YFW 8F736 / 500290000

BEL-ART - SCIENCEWARE H50029-0000 Käsine ja hiha neopreenikoko 10 tuumaa Pr

Varastossa
Tuote: AF3YFW Malli: H50029-0000Ristiviite: 8F736 / 500290000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€960.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOlkapäähansikkaat
Läimäys6 "halkaisija
MateriaaliNeopreeni
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6216002600
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H50029-0000 Käsine ja hiha neopreenikoko 10 tuumaa Pr
€960.78 /pakkaus