Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36711-0012 Lab Spoon 12 Inch Length Stainless Steel | AF4LQK 9AH31 / 36711-0012

BEL-ART - SCIENCEWARE F36711-0012 Laboratoriolusikka, 12 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF4LQK Malli: F36711-0012Cross Ref: 9AH31 / 36711-0012

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab lusikka ja lastalla
Koko5 ml
VäriValkoinen
kahvan pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys1.25 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Käyttölämpötila.121 astetta C (250 astetta F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8215993500
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36711-0012 Laboratoriolusikka, 12 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€82.19 / yksikkö