BEL-ART - SCIENCEWARE H13188-0000 Poxygrid pussin pidike | AG9QPC 21TT21 / 13188-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H13188-0000 Poxygrid-laukun pidike

Varastossa
Tuote: AG9QPC Malli: H13188-0000Ristiviite: 21TT21 / 13188-0000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKassinpidin
Korkeus23.5 "
Leveys14.593

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)63.25
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)42.42
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13188-0000 Poxygrid-laukun pidike
€153.30 / yksikkö