BECKETT B2007GU korkean hyötysuhteen öljypoltin | AC8GVB 3AAC2

BECKETT B2007GU Tehokas öljypoltin

Varastossa
Tuote: AC8GVB Malli: B2007GURistiviite: 3AAC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,294.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean hyötysuhteen öljypoltin
GPH0.4 - 3.0 Määritetty käytetyn suuttimen avulla
MoottorityyppiNEMA 48 M-laippa, manuaalinen nollaus ylikuormitussuoja
PumppuSingle Stage
RPM3450
Venttiilin tyyppiIntegroitu solenoidi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.42
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8416100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttimen tyyppi (ilman suutinta tai ilmaputkea)
    • Sytytin (elektroninen)
    • Prepurge-aika (15 sekuntia)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT B2007GU Tehokas öljypoltin
€1,294.70 / yksikkö