BAYHEAD SD-5/8 Suppilo 750 Lb Kantavuus 59 x 26 x 42 | AD9QGC 4UCA8

BAYHEAD SD-5/8 Suppilo 750 Lb Kantavuus 59 x 26 x 42

Varastossa
Tuote: AD9QGC Malli: SD-5/8Ristiviite: 4UCA8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,962.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
VäriHarmaa
Kaatumiskulma30 Tutkinnot
Suppilon materiaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiTrukki pystyy
Kantavuus750 lb
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus59 "
kokonaisleveys26 "
tilavuus1-7 / 10 ov. yd.
Tilavuus1-7 / 10 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BAYHEAD SD-1.1 Hopper 1000 Lb Kapasiteetti 71 x 31 1/2 x 46 In | AD9QGE 4UCC1 SD-1.11000 lb46 "71 "31.5 "€2,376.71
BAYHEAD SD-2.2 Suppilo 1500 Lb Kapasiteetti 80 x 51 x 55 Tuumaa | AD9QGH 4UCC5 SD-2.21500 lb55 "80 "51 "€3,961.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD SD-5/8 Suppilo 750 Lb Kantavuus 59 x 26 x 42
€1,962.33 / yksikkö