BAYHEAD SD-2.2 Suppilo 1500 Lb Kapasiteetti 80 x 51 x 55 Tuumaa | AD9QGH 4UCC5

BAYHEAD SD-2.2 Suppilo 1500 Lb Kapasiteetti 80 x 51 x 55 tuumaa

Tuote: AD9QGH Malli: SD-2.2Ristiviite: 4UCC5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,961.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
VäriHarmaa
Kaatumiskulma30 Tutkinnot
Suppilon materiaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiTrukki pystyy
Kantavuus1500 lb
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus80 "
kokonaisleveys51 "
tilavuus1-7 / 10 ov. yd.
Tilavuus1-7 / 10 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.95
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BAYHEAD SD-5/8 Suppilo 750 Lb Kantavuus 59 x 26 x 42 | AD9QGC 4UCA8 SD-5/8750 lb42 "59 "26 "€1,962.33
BAYHEAD SD-1.1 Hopper 1000 Lb Kapasiteetti 71 x 31 1/2 x 46 In | AD9QGE 4UCC1 SD-1.11000 lb46 "71 "31.5 "€2,376.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD SD-2.2 Suppilo 1500 Lb Kapasiteetti 80 x 51 x 55 tuumaa
€3,961.95 / yksikkö