BAYHEAD PBL-8 KELTAINEN Cube Truck Kansi Keltainen Sopii 10 kuutiojalkaa | AF3PZM 8ARC9

BAYHEAD PBL-8 YELLOW Cube Truck Kansi Keltainen Sopii 10 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AF3PZM Malli: PBL-8 KELTAINENRistiviite: 8ARC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCube Truck -kansi
VäriKeltainen
Sopii kontin kokoon10 cu. ft.
Kannen tyyppiStandardi
MateriaaliPoly
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus36.25 "
kokonaisleveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii kontin kokoonKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BAYHEAD PBL-20 BLUE Cube Truck Lid Blue sopii 25 kuutiojalalle | AD2TBB 3TWH6 PBL-20 SININENsininen25 cu. ft.2.25 "46 "34 "€166.24
BAYHEAD PBL-4 kuutioautojen kansi harmaa sopii 5 kuutiojalkaan | AD9QCZ 4UAX8 PBL-4Harmaa5 cu. ft.2"32.75 "21.25 "€83.78
BAYHEAD PBL-6 kuutioautojen kansi harmaa sopii 7-1 / 2 kuutiometriä | AD9QDB 4UAY1 PBL-6Harmaa7-1 / 2 ov. ft.2"32.25 "23.25 "€86.38
BAYHEAD PBL-7 kuutioautojen kansi harmaa sopii 9 kuutiojalkaan AD9QDD 4UAY3 PBL-7Harmaa9 cu. ft.2"37 "24.5 "€91.21
BAYHEAD PBL-8 kuution kuorma-auton harmaa kansi sopii 10 kuutiometriä | AD9QDE 4UAY5 PBL-8Harmaa10 cu. ft.2"36.25 "24.25 "€110.12
BAYHEAD PBL-10 kuutioautojen kansi harmaa sopii 12-1 / 2 kuutiometriä | AD9QDH 4UAY8 PBL-10Harmaa12-1 / 2 ov. ft.2.25 "38.25 "29.25 "€121.50
BAYHEAD PBL-12 kuutioautojen kansi harmaa sopii 15 kuutiojalkaan | AD9QDK 4UAZ1 PBL-12Harmaa15 cu. ft.2.25 "38 "28.25ft.€129.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD PBL-8 YELLOW Cube Truck Kansi Keltainen Sopii 10 kuutiojalalle
€110.12 / yksikkö