BAYHEAD BC-4721 Säilytyslaatikko Harmaa 13-1/2 tuumaa K 23 tuumaa Leveys | AF4FZZ 8VP96

BAYHEAD BC-4721 Säilytyslaukku Harmaa 13-1/2 tuumaa K 23 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4FZZ Malli: BC-4721Ristiviite: 8VP96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointi Tote
VäriHarmaa
MateriaaliMuovi
Ulkopuolella13.5 "
Ulkopituus48.5 "
Ulkopuolinen leveys23 "
Käytä kannen numeroaBC4721 KANSI myydään erikseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0004
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD BC-4721 Säilytyslaukku Harmaa 13-1/2 tuumaa K 23 tuumaa leveys
€184.34 / yksikkö