BAYHEAD 1/3 CU-HD Tilt Truck Kuorma-auto 1/3 Cubic Yard 1200 Lb | AD9QGL 4UCC8

BAYHEAD 1/3 CU-HD-kippikuorma-auto, raskas 1/3 kuutiopiha 1200 Lb

Varastossa
Tuote: AD9QGL Malli: 1/3 CU-HDRistiviite: 4UCC8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,080.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus36 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus26 "
Suppilon materiaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiRaskas
Kantavuus1200 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Valinnainen kansiValmistaja Nro 1/3 kansi
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys26 "
tilavuus1/3 ov. yd.
Tilavuus1/4 ov. yd.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.17
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän halkaisijaKorkeusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
BAYHEAD 1.7 CU-S kippiauto Keskikäyttöinen 1-3 / 4 kuutiopiha 1700 paunaa | AD9QGP 4UCE1 1.7 CU-S1-3 / 4 ov. yd.6"Kumi12 "45.5 "1700 lb53.5 "74 "€2,126.32
Tarjouspyyntö
BAYHEAD 1.7 CU-HD Tilt Truck Hd 1-3 / 4 kuutiopiha 2200 lb | AD9QGQ 4UCE2 1.7 CU-HD1-3 / 4 ov. yd.6"Kumi12 "45.5 "2200 lb53.5 "74 "€2,969.02
Tarjouspyyntö
BAYHEAD 3.0CU-HD GREY Kippiauto raskaalla 3 kuutiopihalla 2800 Lb. | AD9QGY 4UCE9 3.0CU-HD HARMAA3 ov. yd.6"Kumi12 "47.5 "2800 lb56 "81 "€5,044.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD 1/3 CU-HD-kippikuorma-auto, raskas 1/3 kuutiopiha 1200 Lb
€1,080.29 / yksikkö