FABORY M07840.200.0050 Socket Set Screw, Steel, M20 X 2.50mm Thread Size, 5PK | CG8DYB 54FL34

FABORY M07840.200.0050 Pistorasiasarja Ruuvi, Teräs, M20 X 2.50mm kierrekoko, 5PK

Tuote: CG8DYB Malli: M07840.200.0050Ristiviite: 54FL34
€47.72 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
Desimaaliekvivalentti0.787 "
Aseman koko10 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus50 mm
Kohta Dia.14.0 mm
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM20 x 2.5

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07840.200.0050 Pistorasiasarja Ruuvi, Teräs, M20 X 2.50mm kierrekoko, 5PK
€47.72 /pakkaus