BAYHEAD 3.0CU-HD GREY Kippiauto raskaalla 3 kuutiopihalla 2800 Lb. | AD9QGY 4UCE9

BAYHEAD 3.0CU-HD GREY kallistettu kuorma-auto, raskaaseen käyttöön tarkoitettu 3 kuutiopiha 2800 Lb.

Tuote: AD9QGY Malli: 3.0CU-HD GREYRistiviite: 4UCE9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,044.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus38-1 / 2 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus47.5 "
Suppilon materiaalipolyeteeni
Suppilon tyyppiRaskas
Kantavuus2800 lb
Materiaalipolyeteeni
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Valinnainen kansiValmistaja Nro 3.0 Kansi
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus81 "
kokonaisleveys56 "
tilavuus3 ov. yd.
Tilavuus3 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.76
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)142.24
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän halkaisijaKorkeusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
BAYHEAD 1/3 CU-HD Tilt Truck Kuorma-auto 1/3 Cubic Yard 1200 Lb | AD9QGL 4UCC8 1/3 CU-HD1/3 ov. yd.4"uretaani10 "26 "1200 lbs.30 "48 "€1,080.29
BAYHEAD 1.7 CU-S kippiauto Keskikäyttöinen 1-3 / 4 kuutiopiha 1700 paunaa | AD9QGP 4UCE1 1.7 CU-S1-3 / 4 ov. yd.6"Kumi12 "45.5 "1700 lb53.5 "74 "€2,126.32
Tarjouspyyntö
BAYHEAD 1.7 CU-HD Tilt Truck Hd 1-3 / 4 kuutiopiha 2200 lb | AD9QGQ 4UCE2 1.7 CU-HD1-3 / 4 ov. yd.6"Kumi12 "45.5 "2200 lb53.5 "74 "€2,969.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYHEAD 3.0CU-HD GREY kallistettu kuorma-auto, raskaaseen käyttöön tarkoitettu 3 kuutiopiha 2800 Lb.
€5,044.74 / yksikkö