Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11FLRED Kirjekuori 11 x 8-1/2 tuumaa fluoresoiva R - 50 kpl | AF4FYX 8VNF4

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11FLRED Kauppakirjekuori 11 x 8-1/2 tuumaa loisteputki R - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4FYX Malli: SEWNHDR 8.5X11FLREDRistiviite: 8VNF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
VäriFluoresoiva punainen
Korkeus11 "
MateriaaliMuovi
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926903500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15FLRED Kaupan kirjekuori 15 x 12 tuuman loisteputki R-muovi - 50 kpl pakkaus | AF4CYD 8RJ25 SEWNHDR 12X15FLRED15 "12 "€284.87
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9FLRED Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuuman loisteputki R-muovi - 50 kpl pakkaus | AF4FYW 8VNF3 SEWNHDR 6X9FLRED9"6"€223.06
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5FLRED Kaupan kirjekuori 5-1 / 2 x 3 tuuman loisteputki R-muovi - 50 kpl pakkaus | AF4UVC 9L285 SEWNHDR 3X5.5FLRED5.5 "3"€212.30
BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman loisteputki R-muovi - 50 kpl: n pakkaus | AF6BLW 9W314 SEWNHDR 9X12FLRED12 "9"€250.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11FLRED Kauppakirjekuori 11 x 8-1/2 tuumaa loisteputki R - 50 kpl pakkaus
€258.10 / yksikkö