Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman loisteputki R-muovi - 50 kpl: n pakkaus | AF6BLW 9W314

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Kauppakirjekuori 12 x 9 tuumaa fluoresoiva R-muovi - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6BLW Malli: SEWNHDR 9X12FLREDRistiviite: 9W314

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€250.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
VäriFluoresoiva punainen
Korkeus12 "
MateriaaliMuovi
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0205
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15FLRED Kaupan kirjekuori 15 x 12 tuuman loisteputki R-muovi - 50 kpl pakkaus | AF4CYD 8RJ25 SEWNHDR 12X15FLRED15 "12 "€284.87
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9FLRED Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuuman loisteputki R-muovi - 50 kpl pakkaus | AF4FYW 8VNF3 SEWNHDR 6X9FLRED9"6"€223.06
BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11FLRED Kirjekuori 11 x 8-1/2 tuumaa fluoresoiva R - 50 kpl | AF4FYX 8VNF4 SEWNHDR 8.5X11FLRED11 "8.5 "€258.10
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5FLRED Kaupan kirjekuori 5-1 / 2 x 3 tuuman loisteputki R-muovi - 50 kpl pakkaus | AF4UVC 9L285 SEWNHDR 3X5.5FLRED5.5 "3"€212.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Kauppakirjekuori 12 x 9 tuumaa fluoresoiva R-muovi - 50 kpl pakkaus
€250.81 / yksikkö