Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS LAMPOUCH MIRROR/HANG Laminointipussi 4-3/4 x 2-3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4AJC 8N683

BAW PLASTICS LAMPOUCH MIRROR/HANG -laminointipussi 4-3/4 x 2-3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4AJC Malli: LAMPOUCH MIRROR/HANGRistiviite: 8N683

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminoiva pussi
VäriPoista valinta
Korkeus4.75 "
MateriaaliVinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926903500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS LAMPOUCH MIRROR/HANG -laminointipussi 4-3/4 x 2-3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€76.11 / yksikkö