Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS 2120-3375 Sisäänvedettävä Id-merkin haltijan ketjunaru AD3FMK 3YUY3

BAW PLASTICS 2120-3375 Sisäänvedettävä tunnusmerkkipidikkeen ketjun johto

Varastossa
Tuote: AD3FMK Malli: 2120-3375Ristiviite: 3YUY3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä henkilötodistuksen haltija
VäriKirkas hihna, musta / kromikela
TyyppiRaskas, ketjulangalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926903500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
BAW PLASTICS 2120-3310 Sisäänvedettävä Id-merkin haltijan nailonjohto | AD3FMH 3YUX8 2120-3310Sisäänvedettävä henkilötodistuksen haltijaRaskaat, nailonjohdolla€13.26
BAW PLASTICS 2120-3305 Sisäänvedettävä Id-rintanappi haltijalla | AD3FMJ 3VVV1 2120-3305Sisäänvedettävä henkilötodistusteline vyökiinnikkeelläRaskas, teräslangalla€13.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS 2120-3375 Sisäänvedettävä tunnusmerkkipidikkeen ketjun johto
€13.52 / yksikkö