ADVANCE TABCO H2S-247 vaahtera-alustan työpöytä, 84 x 24 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman laminoitu puupohja

Varastossa
Tuote: CD7UZJ Malli: H2S-247

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,678.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco H2S-247 vaahteratasoinen työpöytä tarjoaa riittävästi tilaa hedelmien pilkkomiseen, lihan leikkaamiseen ja vihannesten kuutioimiseen kaupallisissa keittiöissä.

Ominaisuudet:

  • Advance Tabco H2S-247 työpöydässä on paksu laminoitu kova vaahterapuinen pöytälevy, joka kestää naarmuja ja kosteutta.
  • Siinä on hitsatut kulmat tukemaan kanavia lisäämällä lujuutta ja vakautta.
  • Tässä H2S-247-työpöydässä on lisäksi alumiininen painevalettu puristin, joka kiinnittää hyllyn jalkaan, mikä eliminoi rumat pultit ja mutterit.
  • Sen mukana tulee ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat ja luotijalat korroosionkestävyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NSF

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millainen alahylly Advance Tabco H2S-247 -työpöytä sisältää?

V. Tässä työpöydässä on 18-koon ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädettävä alahylly.

K. Kuinka puhdistaa tämä vaahterakantinen työpöytä?

A.

  • Puhdista tämän työpöydän pinnat helposti saatavilla olevilla työtason puhdistusaineilla tai saippuavedellä.
  • Älä käytä puhdistukseen jauhemaisia ​​puhdistusaineita tai hankausaineita.
  • Älä jätä kosteutta pinnalle pitkäksi aikaa.

K. Miten Advance Tabco H2S-247 vaahterakantinen työpöytä asennetaan?

A.

  • Suojaa viimeistely kokoonpanon aikana asettamalla pöytälevy tasaisesti laatikon päälle.
  • Irrota muovisuojus kiinnitysruuvit sisältävästä kulmasta.
  • Aseta jalan yläkulma säädettävään hyllyyn (alahyllyn alaosaan). Kohdista uurreviiva alahyllyn yläosan kanssa.
  • Säädettävät hyllyn kulmat tulee asettaa ja kiristää kuusiokoloruuveilla.
  • Jalat ja alahyllykokoonpano tulee asettaa kulmiin ja kiristää asetusruuveilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO H2G-243 vaahteran yläosa, 36 x 24 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman laminoitu puupohja | CD7UYK H2G-243€823.87
ADVANCE TABCO H2G-244 vaahteran yläosa, 48 x 24 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman laminoitu puupohja | CD7UYL H2G-244€885.72
ADVANCE TABCO H2G-245 vaahteran pään työpöytä, 60 X 24 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman laminoitu puupohja | CD7UYM H2G-245€995.69
ADVANCE TABCO H2G-246 Maple Top työpöytä, 72 x 24 tuumaa koko 1-3/4 tuumaa laminoitu puulevy | CD7UYN H2G-246€1,104.79
ADVANCE TABCO H2G-247 vaahteran yläosa, 84 x 24 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman laminoitu puupohja | CD7UYP H2G-247€1,354.79
ADVANCE TABCO H2G-248 vaahteran pään työpöytä, 96 X 24 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman laminoitu puupohja | CD7UYQ H2G-248€1,565.26
ADVANCE TABCO H2G-303 vaahteran yläosa, 36 x 30 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman laminoitu puupohja | CD7UYR H2G-303€915.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO H2S-247 vaahtera-alustan työpöytä, 84 x 24 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman laminoitu puupohja
€1,678.66 / yksikkö