Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAUSCH + LOMB 81-61-41 Suurennuslasi 20x Coddington | AC9KFC 3H429

BAUSCH + LOMB 81-61-41 Suurennuslasi 20x Coddington

Varastossa
Tuote: AC9KFC Malli: 81-61-41Ristiviite: 3H429

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoddington-suurennuslasi
tapausNikkelipinnoitettu
diopterin80D
Polttoväli0.5 "/ 1.3cm
Linssi Dia.12.5mm
teho20X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitapausdiopterineräKokonaispituusHinta
BAUSCH + LOMB 81-23-67 Suurennuslasi 5x -20x | AC9EUR 3G983 81-23-67Muovi20D - 80DTaitettava taskusuurennuslasi-€48.94
BAUSCH + LOMB 81-34-34 Suurennuslasi 10 x Valaistu Coddington | AC9EUU 3G993 81-34-34-40DSuurennuslasi-€55.32
BAUSCH + LOMB 81-61-31 Suurennuslasi 10x Coddington | AC9KFB 3H427 81-61-31Nikkelipinnoitettu40DCoddington-suurennuslasi-€48.59
BAUSCH + LOMB 81-61-71 Suurennuslasi 10x Hastings Triplet | AC9KFD 3H431 81-61-71Nikkelipinnoitettu40DHastingsin kolminkertainen suurennuslasi0.63 "€75.50
BAUSCH + LOMB 81-61-81 Suurennuslasi 20x Hastings Triplet | AC9KFE 3H433 81-61-81Nikkelipinnoitettu80DHastingsin kolminkertainen suurennuslasi0.33 "€87.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-61-41 Suurennuslasi 20x Coddington
€58.60 / yksikkö