Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAUSCH + LOMB 81-23-67 Suurennuslasi 5x -20x | AC9EUR 3G983

BAUSCH + LOMB 81-23-67 Suurennuslasi 5x -20x

Varastossa
Tuote: AC9EUR Malli: 81-23-67Ristiviite: 3G983

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€46.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava taskusuurennuslasi
tapausMuovi
diopterin20D - 80D
Polttoväli2.0 - 0.5 "
Linssi Dia.20.3mm
teho5X - 20X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitapausdiopterineräKokonaispituusHinta
BAUSCH + LOMB 81-34-34 Suurennuslasi 10 x Valaistu Coddington | AC9EUU 3G993 81-34-34-40DSuurennuslasi-€53.10
BAUSCH + LOMB 81-61-31 Suurennuslasi 10x Coddington | AC9KFB 3H427 81-61-31Nikkelipinnoitettu40DCoddington-suurennuslasi-€46.65
BAUSCH + LOMB 81-61-41 Suurennuslasi 20x Coddington | AC9KFC 3H429 81-61-41Nikkelipinnoitettu80DCoddington-suurennuslasi-€56.25
BAUSCH + LOMB 81-61-71 Suurennuslasi 10x Hastings Triplet | AC9KFD 3H431 81-61-71Nikkelipinnoitettu40DHastingsin kolminkertainen suurennuslasi0.63 "€75.31
BAUSCH + LOMB 81-61-81 Suurennuslasi 20x Hastings Triplet | AC9KFE 3H433 81-61-81Nikkelipinnoitettu80DHastingsin kolminkertainen suurennuslasi0.33 "€87.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-23-67 Suurennuslasi 5x -20x
€46.99 / yksikkö