BAUSCH + LOMB 628003 pyöreä led-suurennuslasi 4 tuumaa | AB6KJM 21U870

BAUSCH + LOMB 628003 pyöreä led-suurennuslasi 4 tuumaa

Tuote: AB6KJM Malli: 628003Ristiviite: 21U870

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHandheld suurennuslasi
Akun tyyppiAAA
diopterin28D
Polttoväli5"
LinssiAkryyli
Linssi Dia.4"
Kokonaispituus7"
teho2X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAUSCH + LOMB 628003 pyöreä led-suurennuslasi 4 tuumaa