Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKKUTARJOUS 081-0069-6 Sulakerengasliittimen johtosarja 18 tuumaa | AA2PKN 10W845

BATTERY TENDER 081-0069-6 Sulakerengasliitinjohtosarja, 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2PKN Malli: 081-0069-6Ristiviite: 10W845

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulautetun renkaan liittimen johtosarja
VäriMusta
Pituus18 "
Maks. Vahvistimet10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8504909550
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY TENDER 081-0069-6 Sulakerengasliitinjohtosarja, 18 tuumaa
€18.64 / yksikkö