Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTERY DOCTOR 81067 Primary Wire 12 Gauge Säikeinen 60V GPT/PVC Valkoinen | AH4FJF 34GC09

BATTERY DOCTOR 81067 Ensisijainen johto 12 Gauge Säikeinen 60V GPT/PVC valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4FJF Malli: 81067Ristiviite: 34GC09

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.24 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsisijainen johdin
VäriValkoinen
KapellimestariKupari
EristysmateriaaliGPT, PVC
Maks. Jännite60V
Nimellinen ulkohalkaisija.0.142 "
Johtimien lukumäärä19
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 176 astetta F
Langan väriValkoinen
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWire GaugeVäriPituusLangan kokoNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusTemp. alueHinta
AKKUJEN Lääkäri 81001 Ensisijainen johdin 10-ulotteinen säikeinen 60V XLPE sininen | AH4FHM 34GA39 81001-sininen-10AWG0.18 "19100ft.-59 - 257 astetta F€95.29
AKKULAITE 81011 Pääjohto 12 -mittainen, 60V XLPE -vihreä | AH4FHN 34GA48 81011-Vihreä-12AWG0.145 "19100ft.-59 - 257 astetta F€54.88
AKKUJEN Lääkäri 81012 Ensisijainen johdin 12-ulotteinen säikeinen 60 V XLPE punainen | AH4FHP 34GA52 81012-punainen-12AWG0.145 "19100ft.-59 - 257 astetta F€54.88
AKKUJEN Lääkäri 81018 Ensisijainen johdin 14-ulotteinen säikeinen 60 V XLPE vihreä | AH4FHQ 34GA62 81018-Vihreä-14AWG0.118 "19100ft.-59 - 257 astetta F€37.10
AKKUJEN Lääkäri 81015 Ensisijainen johdin 14-ulotteinen säikeinen 60V XLPE musta | AH4FHR 34GA65 81015-Musta-14AWG0.118 "19100ft.-59 - 257 astetta F€36.68
AKKULOKKI 81020 Pääjohto 14 -mittari Kierretty 60V XLPE Punainen | AH4FHT 34GA67 81020-punainen-14AWG0.118 "19100ft.-59 - 257 astetta F€37.10
AKKUJEN Lääkäri 81021 Ensisijainen lanka 14-ulotteinen säikeinen 60V XLPE valkoinen | AH4FHU 34GA68 81021-Valkoinen-14AWG0.118 "19100ft.-59 - 257 astetta F€37.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY DOCTOR 81067 Ensisijainen johto 12 Gauge Säikeinen 60V GPT/PVC valkoinen
€50.24 / yksikkö