Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 5U614 Kovera seinäoven pysäytys | AE6MQJ

BATTALION 5U614 Kovera seinän oven pysäytin

Varastossa
Tuote: AE6MQJ Malli: 5U614

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovera oven pysäytys
Pohjan halkaisija.2.375 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus2.375 "
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiWall Mount
Projektio1"
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunTarvikkeetKorkeusMateriaaliAsennustyyliHinta
BATTALION 4JG95 Kovera seinäoven pysäytin | AD8EEV 4JG955 / 8 "1.875 "HarmaaKumiEi sisälly1.875 "Kumitarttuva€3.77
BATTALION 4JG96 kovera seinäoven pysäytys | AD8EEW 4JG96-1.875 "ValkoinenKumiEi sisälly-Kumitarttuva€2.89
BATTALION 5U615 Kovera seinäoven pysäytys | AE6MQK 5U615-2.375 "-Kirkas messinkiMukana-Kiinteä messinkiKierrettävä€9.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5U614 Kovera seinän oven pysäytin
€9.78 / yksikkö